Lak u spreju otporan na visoke temperature, Srebrena, 400 ml

LAK-SPREJ-SREBR-SILKMAT-TEMP.OTPOR-400ML

Art.-Nr.  0893 357051 | EAN: 4065233123250
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 kom
6  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sprej za farbanje dijelova koji su pod temperaturnim opterećenjem na automobilima, u domaćinstvima i industriji.

  • Izuzetno otporan na temperature do 650°C
  • Otporan na vremenske uslove
  • Elastičan
  • Bez teških metala: bez olova, kadmijuma, hroma
Područje primjene:
  • Za farbanje dijelova sa visokim temperaturnim opterećenjem kao što su auspusi, roštilji, pećnice, kotlovi za grijanje i još mnogo toga
Primjena:
  • Nije potrebna prethodna obrada prajmerom i naknadna obrada drugim završnim bojama i prozirnim lakovima
  • Nanijeti tanki nanos pa nakon isparavanja nanijeti završni sloj
  • Boja stvrdnjava samo na temperaturama iznad +250°C, laganim zagrijavanjem

Slični proizvodi