Nitroalkidni lak u spreju, visoki sjaj, duboko crna
LAK-SPREJ-R9005-DUB.CRN-VISOKSJAJ-400ML
Art.-Nr. 0893 369005 | EAN: 4099617006532

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Trajni nitroalkidni lak u spreju visokog tehničkog nivoa za visokosjajne površine.
Visokokvalitetni nitroalkidni kvalitet
Visokokvalitetni nitroalkidni kvalitet
- Brzo sušenje
- Visoki sjaj
- Može se nanijeti na sve poznate vrste lakova i temeljnih premaza
- Komercijalna vozila
- Karoserije
- Radijatori
- Prozori
- Čelične konstrukcije
- Dozu prije upotrebe ca. 3 min snažno protresti
- Površina mora biti suha, odmašćena i čista
- Koroziju, stare boje i lakove prije upotrebe ovih sprejeva treba odstraniti, izbrusiti i na njih nanijeti prajmer
- Rastojanje od površine na koju se nanosi je 20-25 cm
- Vrijeme sušenja između nanosa više slojeva je oko 5 min
- Temperatura skladištenja +15°C do +25°C i pri max relativnoj vlažnosti vazduha od 60%
- Optimalna temperatura pri kojoj se treba raditi sa ovim lakovima:+20°C
- Doze od 400 ml dolaze sa lepezastom mlaznicom, a doze od 600 ml sa okruglom mlaznicom