Lak u spreju Quattro, Argentit siva, 400 ml
LAK-SPREJ-QUATTRO-DB7354-ARG.SIV-400ML
br. art. 0893 397354

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Višestruko primjenjiv debeloslojni lak u spreju, svilenkastog sjaja, s odličnim prekrivanjem i zaštitom od hrđe.
Prednosti:
Prednosti:
- 3 + 1 = Quattro Zaštita od korozije, temeljni premaz, lak + mobilna primjena
- Mogućnost nanošenja debelog sloja bez razlijevanja osigurava 100%-tnu zaštitu od nepovoljnih vremenskih uvjeta i UV-zračenja
- Nakon najmanje 500 sati testa u slanoj komori bez uočljive površinske hrđe
- Može se koristiti na ostacima hrđe
- Labava hrđa mora se prethodno odstraniti odgovarajućim alatom
- Nije potreban temeljni premaz
- Odlično prijanjanje na gotovo svim površinama
- Može se prelakirati gotovo svim uobičajenim lakovima
- Visoka snaga prekrivanja
- Dobro razlijevanje
- Ekstremno brzo sušenje
- Visoka elastičnost
- Visoka otpornost na udarce
- Dobro prekrivanje rubova
- Velika ušteda vremena zahvaljujući mobilnoj primjeni
- Idealna za primjenu na vanjskim površinama
- Specijalni ventil sprječava stvaranje magle i umora, a omogućuje odmjereno sprejanje
- Isporuka s lepezastom mlaznicom
- Stvrdnuti stari lakovi
- Novi dijelovi s temeljnim fabričkim premazom
- Nezaštićeni čelični lim
- Pocinčani čelični lim
- Površine s kojih je ručno odstranjena hrđa
- Aluminij
- Plastika koja se može lakirati
- Plastika ojačana staklenim vlaknima
- Drvo
- Univerzalan, za brzi temeljni premaz i lakiranje kontejnera, šasija, priključnih dijelova, traktora, poljoprivrednih i građevinskih strojeva, strojeva zimske službe, streha, dizalica, ograda, vratnica, brodskih konstrukcija, cijevi, rasvjetnih stupova, transportnih stalaka, kontejnera itd.
- Sprej prije upotrebe protresti najmanje 3 minute
- Podloga mora biti suha i ne smije biti masna
- Odstraniti hrđu i ostatke starih premaza
- Pri sprejanju održavati razmak od 15–25 cm
- U slučaju da površine nemaju temeljni premaz, odn. da nisu lakirane, nakon prvog premaza ostaviti da se osuši
- Poslije toga na cijelu površinu ravnomjerno nanijeti lak (min. 60 μm debljine suhog sloja)
- Širina mlaza: Tri različite mlaznice (konturna, lepezasta, okrugla) omogućuju, u kombinaciji sa usklađenim odnosom tlaka u aerosol dozi, proizvoljnu širinu



