KIT-RETUŠIR-(EPOXI STICK)-MET-120G
br. art. 0893 449011

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
2K epoksidni štapić za brzu i jednostavnu reparaciju površinskih oštećenja metala, srebreni.
Jednostavna primjena, široko područje upotrebe
Jednostavna primjena, široko područje upotrebe
- Nema komplikovanog miješanja komponenti
- Jednostavno doziranje
- Brza obrada
- Visoka čvrstoća
- Namijenjen za najrazličitije naknadne obrade kao što su bušenje, tokarenje, rezanje i brušenje
- Može se prelakirati
- Otporan na temperaturu do 300C, npr. namijenjen za reparaciju sistema za izduvne gasove
- Čelik (goli i eloksirani)
- Pocinčani limovi
- Sivi liv
- Aluminijum
- Bakar
- Mesing
- Hrom
- Titan
- Olovo
- Nehrđajući čelik
- Površina mora biti čista, bez masnoće i sposobna da izdrži opterećenje
- Očvrščavanje površine pospješuje prianjanje
- Odvojiti ili odrezati potrebnu količinu i gnječiti prstima dok se ne postigne ujednačena boja
- Nanijeti masu za popravku u naredna 2-3 minuta
- Navlažiti ruke vodom za poboljšanje procesa modeliranja
- Nakon još cca. 20 minuta, smjesa je potpuno stvrdnuta i može se dalje obraditi
- Zaštititi od mraza i direktne sunčeve svjetlosti kada se ne nanosi
- Prilikom nanošenja mase za popravku treba nositi rukavice
- Zbog različite gustine materijala, postoje razlike u informacijama o težini svakog štapića
- Za primjene podložne visokim naprezanjima materijala, prikladnost smjese za popravku mora se provjeriti preliminarnim ispitivanjem



