Pjena za čišćenje unutrašnjosti vozila AKTIV-CLEAN, 500 ml

ČISTAČ-VOZIL-UN-(AKTIV-CLEAN)-500ML

Art.-Nr.  0893 472 | EAN: 4050641133106
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
12  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Aktiv-Clean pjena za čišćenje unutrašnjosti vozila.Intenzivna  pjena za čišćenje unutrašnjosti vozila sa voćnim mirisom.

Prednosti:
  • Mikro-fina aktivna pjena (vakuum efekt)
  • Pjena ostaje na površini i aktivno ekstrahuje prljavštinu reakcijom prskanja mjehurića pjene
  • Izvanredna sposobnost rastvaranja prljavštine
  • Bez namakanja tapacirunga i samim tim bez dugih vremena sušenja
Nježno prema materijalima
  • Pogodno za sve materijale u unutrašnjosti vozila
  • Nema uticaja na prekidne tačke (putničkih) zračnih jastuka
20-ostruka izdašnost
  • Zapremina 500 ml Aktiv-Clean čistača je jednaka je izdašnosti više od 10 litara tečnog sredstva za čišćenje
  • Ekonomično
Okolinski prihvatljivo
  • Ne sadrži fosfate i organska otapala
  • Bez AOXa
  • Potencijalna opasnost pri svakodnevnoj upotrebi je smanjena
  • Zadovoljava regulative lokalnih otpadnih voda
  • Bez potrebe za identifikacijom štetnih materija
  • Brzo se izdvaja u otpadnim vodama prema ekološkom standardu, test B 5105
  • Biorazgradivost >95%
Uputstvo za upotrebu:
  • Naprskati Aktiv-Clean na čistu, suhu krpu i obrisati površine
  • Zatim je potrebno tretirati plastične dijelove sa COCKPIT CARE ABSOBON® sredstvom
  • Na tekstilnim površinama i tapacirunzima, dozvoliti pjeni da kratko natopi površine i onda ukloniti prljavštinu sa četkom ili spužvom
  • Tretirati fleke sa ivica prema centru
  • Poslije usisati tapacirung
  • Čuvati proizvod od smrzavanja

Slični proizvodi