NJEGA-KOKPIT-PRSKALICA-500ML
br. art. 0893 4731

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Njega plastičnih površina unutrašnjosti sa voćnim mirisom
Visoko kvalitetni Carnauba vosak u kombinaciji sa Jojoba uljem pruža optimalnu njegu
- Osvježava boje i ostavlja svilenkasti sjaj na površini
- Sintetički materijali ostaju elastični. Sprječava pucketanje i škripanje
- Pruža izgled dobro održavanih površina
Dugotrajna zaštita protiv efekata zagađenja
- Štiti od starenja i krtosti
- Sprječava blijeđenje površina cockpita
Ne sadrži fosfate i organska otapala
Brzo odvajanje u otpadnim vodama prema standardu B 5105
Biorazgradivost > 95%
Bez AOX-a i silikona
Napomena
Ne sadrži fosfate niti organske otapala, bez AOX-a, biorazgradivo > 95 %, pH vrijednost: cca 5,5, bez silikona.
Način primjene
Preporučuje se prethodno očistiti površinu sa Active Clean sredstvom. Raspršite Cockpit Care na čistu, suhu krpu i nanesite na dijelove koji se tretiraju. Zaštititi od smrzavanja.



