Sredstvo za njegu cockpita COCKPIT CARE, 500 ml

NJEGA-KOKPIT-PRSKALICA-500ML

Art.-Nr.  0893 4731 | EAN: 4024835798105
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Njega plastičnih površina unutrašnjosti sa voćnim mirisom

Visoko kvalitetni Carnauba vosak u kombinaciji sa Jojoba uljem pruža optimalnu njegu

  • Osvježava boje i ostavlja svilenkasti sjaj na površini
  • Sintetički materijali ostaju elastični. Sprječava pucketanje i škripanje
  • Pruža izgled dobro održavanih površina
Nježna formula: Nema uticaja na tačke prekida (putničkih) zračnih jastuka

Dugotrajna zaštita protiv efekata zagađenja
  • Štiti od starenja i krtosti
  • Sprječava blijeđenje površina cockpita
Antistatično: Eliminiše potrebu za konstantnim otprašivanjem

Ne sadrži fosfate i organska otapala

Brzo odvajanje u otpadnim vodama prema standardu B 5105

Biorazgradivost > 95%

Bez AOX-a i silikona

Napomena
Ne sadrži fosfate niti organske otapala, bez AOX-a, biorazgradivo > 95 %, pH vrijednost: cca 5,5, bez silikona.

Način primjene
Preporučuje se prethodno očistiti površinu sa Active Clean sredstvom. Raspršite Cockpit Care na čistu, suhu krpu i nanesite na dijelove koji se tretiraju. Zaštititi od smrzavanja.