Univerzalno sredstvo za čišćenje Liquid green, 500ml

ČISTAČ-UNI-(LIQUID GREEN)-500ML

Art.-Nr.  0893 474 | EAN: 4038898853312
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Liquid Green vrlo snažno univerzalno sredstvo za čišćenje, velike snage odstranjivanja masnoća i smola.

  • Izvanredno dobro svojstvo čišćenja novom kombinacijom sastojaka
    • Masti, smole i ostala onečišćenja odvajaju se temeljito i pouzdano
    • Štedljivo u primjeni
    • Ušteda vremena
  • Multifunkcionalno primjenjiv
    • Jedan proizvod za najrazličitija područja primjene
    • Ušteda prostora i troškova u radionici
  • Nije štetan za materijale
    • Ne napada lak, krom, plastiku, gumu ni metalne površine
  • Ne sadrži fosfate ni organska otapala
    • Smanjuje se opasni potencijal prilikom svakodnevnog korištenja
    • Smanjuje opterećenje okoliša
    • Odgovara lokalnim propisima o zbrinjavanju otpadnih voda
    • Nije potrebno upozoravanje na opasne tvari prema odredbi o opasnim tvarima
    • Prihvatljivo za korisnika
  • Biološki razgradivo, prema OECD 302 B
  • pH – vrijednost: 8,6
  • Bez silikona i AOX-spojeva
  • Boja: neon zelena
Osobine:
  • Brzodjelujući, biološki razgradiv čistač odličnih osobina čišćenja
  • Odstranjuje bez poteškoća i njegujući, grube nečistoće kao što su masti, ulje, smola s drveta i puno drugih
  • Vrlo dobra kompatibilnost s materijalima
Područja primjene:
  • Služi za čišćenje metalnih površina, dijelova strojeva i agregata, motora, prostora oko motora, vozila, pokrova kabrioleta i opreme u radionicama
Primjena:
  • Poprskati nerazrijeđeno, pustiti kratko djelovati i pomoću četke skinuti onečišćenje
  • Nakon toga temeljito isprati vodom
  • Po potrebi ponoviti postupak
  • Kod lakih onečišćenja razrjedivo do 1:10, pri upotrebi u visokotlačnim peračima
Napomena:
  • Ne primjenjivati na vrućim površinama ni na žarkom suncu
  • Nije prikladno za polikarbonatno staklo
  • Ne dopustiti da se sasuši
  • Štiti od smrzavanja

Slični proizvodi