ČISTAČ-VOZIL-PRIMARNI-20L

br. art.  0893 4751
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Ekološki koncetrovani čistač za primarno čišćenje prilikom profesionalne obrade vozila

  • Velika snaga čišćenja
    • Nečistoća sa ceste, ulje, masti i slične nečistoće se brzo i temeljito otklanjaju
    • Moguće raditi ručno i sa visokotlačnim uređajem za pranje
    • Ne stvara pjenu
    • Optimalna priprema za dalju obradu
  • Koncentrat
    • Primjenjivo individualno prema jačini zaprljanja
    • Štedljiv pri primjeni
    • Veoma efikasan
    • Štedi novac
  • Ulja i masti se lako odvajaju, bez emulgiranja, u npr. separatorima prema standardu B 5105
    • Otpadne vode se mogu bez problema prečistiti u separatoru za laka ulja
  • Nježan prema materijalima
    • Koristi se bez problema na svim površinama
  • Ne sadrži fosfate niti organska otapala. Bez AOX
    • Smanjuje se cjelodnevni štetni utjecaj
    • Nije štetno za okoliš
    • Odgovara standardnim separatorima
    • Ne zahtijeva postavljanje oznaka za opasne materije
  • Biorazgradiv > 95%
  • PH-vrijednost (koncentrovan): 8,3
  • Bez silikona Primjena: U zavisnosti od količine zaprljanja, razrijediti sa vodom i naprskati prljave površine na vozilu. Ostaviti da kratko djeluje te zatim temeljito isprati vodom. U slučaju jakih zaprljanja ponoviti postupak. Omjer miješanja: 1:1 do 1:20.