ČISTAČ-FELGE-PREMIUM-SPR-400ML

br. art.  0893 476500
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Specijalni čistač bez kiselina za naplatke od čelika i laganih legura

  • Promjena boje ukazuje na aktivnost proizvoda
  • Easy-to-clean efekt čišćenja
    • Smanjeno prianjanje kočione prašine zahvaljujući zaštitnom filmu na naplatku
  • Visokokoncentrirani učinkoviti aditivi bez sadržaja kiselina
    • Ne nagriza naplatak i vijke
    • Odstranjuje čak i površinsku koroziju
    • Jednostavna i ekonomična upotreba
    • Aerosol doza sa čistim zrakom kao propelentom
    • Moguća aplikacija u svim položajima: 360°
    • Savršeno raspršivanje
  • Ne sadrži zapaljive ili opasne propelente
    • Potpuno pražnjenje
    • Optimalna zaštita proizvoda
  • Sigurno
    • Ne stvara zapaljive smjese. Napomena: Ne koristiti na direktnoj sunčevoj svjetlost, i ne dozvoliti da se isuši. Zaštiti od smrzavanja. Primjena: Kombinacija djelotvornih supstanci bez kiselina uklanja čak i najtvrdokornija zaprljanja od kočione prašine, prljavštine sa ceste, ulja, ostataka gume i površinske korozije sa svih čeličnih i naplataka od lakih legura. Način primjene: Sa kratke udaljenosti (oko 20 cm) ravnomjerno naprskati kompletan naplatak. Dozvoliti da upije oko 3-5 minuta u zavisnosti od stepena zaprljanja. Aktivne supstance mijenjaju boju iz crvene u ljubičastu tokom djelovanja. Zatim, temeljito isprati vodom jakim mlazom ili visokotlačnim uređajem. Kod tvrdokornih zaprljanja u ćoškovima, efekt čišćenja se povećava upotrebom četke.