Sredstvo za čišćenje flegi Premium, 400 ml
ČISTAČ-FELGE-PREMIUM-SPR-400ML
Art.-Nr. 0893 476500 | EAN: 4049557815800

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Specijalni čistač bez kiselina za naplatke od čelika i laganih legura
Please login to Webshop to report a bug
- Promjena boje ukazuje na aktivnost proizvoda
- Easy-to-clean efekt čišćenja
- Smanjeno prianjanje kočione prašine zahvaljujući zaštitnom filmu na naplatku
- Visokokoncentrirani učinkoviti aditivi bez sadržaja kiselina
- Ne nagriza naplatak i vijke
- Odstranjuje čak i površinsku koroziju
- Jednostavna i ekonomična upotreba
- Aerosol doza sa čistim zrakom kao propelentom
- Moguća aplikacija u svim položajima: 360°
- Savršeno raspršivanje
- Ne sadrži zapaljive ili opasne propelente
- Potpuno pražnjenje
- Optimalna zaštita proizvoda
- Sigurno
- Ne stvara zapaljive smjese. Napomena: Ne koristiti na direktnoj sunčevoj svjetlost, i ne dozvoliti da se isuši. Zaštiti od smrzavanja. Primjena: Kombinacija djelotvornih supstanci bez kiselina uklanja čak i najtvrdokornija zaprljanja od kočione prašine, prljavštine sa ceste, ulja, ostataka gume i površinske korozije sa svih čeličnih i naplataka od lakih legura. Način primjene: Sa kratke udaljenosti (oko 20 cm) ravnomjerno naprskati kompletan naplatak. Dozvoliti da upije oko 3-5 minuta u zavisnosti od stepena zaprljanja. Aktivne supstance mijenjaju boju iz crvene u ljubičastu tokom djelovanja. Zatim, temeljito isprati vodom jakim mlazom ili visokotlačnim uređajem. Kod tvrdokornih zaprljanja u ćoškovima, efekt čišćenja se povećava upotrebom četke.











