PTFE-SPREJ-300ML

br. art.  0893 550
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Transparentno suho mazivo za podmazivanje bez zaprljanja

Suhim podmazivanjem, ne privlači prljavštinu i prašinu

Eliminiše cvrčanje, škripanje i tvrdi pokret
Nudi trajnu zaštitu od trošenja

Debljina filma od 10 µm
Može se koristiti čak i za najmanje tolerancije u preciznom inženjeringu

Vrlo visoka otpornost
  • Otporan na temperature od –180°C do +260°C (kratkotrajno).
  • Trajno otporan na vodu, kiseline i baze
Bez mineralnih ulja

Bez silikona

Napomena:
Pušači moraju oprati ruke nakon upotrebe. Pušenje kontaminiranih duhanskih proizvoda može izazvati zdravstvene probleme.

Područje primjene:
Proziran, otporan na prljavštinu, suhi lubrikant za lagana do srednja opterećenja.

Način primjene:
Kratko protresite prije upotrebe. Raspršite tanki sloj na mjestima trenja ili spojeve i pustite da se osuši, vrijeme sušenja za tanki sloj: približno 1-2 minute, vrijeme sušenja za deblju primjenu: približno 5 minuta.