ZAPTIVAČ-POVRŠ-DOS-NARANDŽ-50G

br. art.  0893 574050
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Površinska zaptivna masa za zaptivanje krutih prirubnica i površina sa velikim zazorom do max. 0,5 mm. Zamjena za čvrste zaptivače.

Visok stepen premošćavanja praznina

Potpuno ispunjava izraženu hrapavost površine

100 % zaptivanje
Pukotine se u potpunosti popunjavaju, tako da nastalo povezivanje pruža zaštitu od korozije uzrokovane trenjem i zaštitu od hrđe

Srednje čvrstoće

Može se uklanjati

Blaga elastičnost
Kompenzira razlike u širenju između različitih materijala

Harmonika-boca omogućava lako pražnjenje preostalog proizvoda

Otporno na veliki broj baza, gasova, rastvarača, ulja i goriva

Bez silikona, rastvarača i ulja

Dokaz o performansama
  • Registrovan pri NSF-u, klasa S2, zaptivači - bez direktnog kontakta sa hranom
  • NSF testiran u skladu sa NSF/ANSI 61 za upotrebu u tehničkoj i pitkoj vodi do +82°C
Napomena
Sljedeće plastike mogu biti oštećene pri dugotrajnom izlaganju:

ABS, celuloid, polistiren, polikarbonat (Macrolon), PMMA (Plexiglas), polisulfon, SAN (Lurane, Tyril), Vinidur, vulkanizirana vlakna i obojene površine.

Područje primjene
Za zaptivanje prirubnica i površina sa minimalnim razmacima do max. 0,5 mm. Kao zamjena za čvrste zaptivače. Tipična primjena je u izradi tečnih zaptivki na torzijski otpornim spojevima prirubnica, npr. kućišta mjenjača i motora itd., u automobilskoj i komercijalnoj industriji, metaloprerađivačkoj i alatnoj proizvodnji, brodogradnji, mašinskoj industriji i izradi motora, elektro i elektronskoj industriji, te u prehrambenoj, farmaceutskoj i papirnoj industriji itd.


Način primjene
Ova tečna plastika stvrdnjava u kontaktu sa metalom u odsustvu kisika. Kontaktne površine moraju biti suhe, bez prašine i masnoće. Dovoljno navlažiti ljepljive površine i odmah ih spojiti. Za više informacija pogledajte tehnički list proizvoda.