ZAPTIVAČ-CIJEV-DOS-50G
br. art. 0893 577050

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Masa za zaptivanje svih metalnih cijevnih spojeva i armatura sa koničnim/cilindričnim navojima prema DIN 2999,
Provjereni kvalitet
Provjereni kvalitet
- DVGW-odobreno (Reg.-Nr. NG-5146BM0336+0037), testirano prema DIN EN 751-1
- NSF-testirano prema NSF/ANSI61
- Testirano na podnošljivost kiseonika do 60°C i 10 bar pritiska kiseonika (zaptivno sredstvo za cijevi)
- Pritegnuti spojevi se mogu opteretiti do cca. 5 bar
- Nakon konačnog otvrdnjavanja, mogu se opteretiti do pritiska pucanja cijevi
- Neutralno ponašanje u poređenju sa većinom industrijskih tekućina i gasova
- Bez otapala
- Sigurna i brza montaža
- Zaptiva spojeve metalnih cijevi u skladu sa ISO 7.1 (konusni/cilindrični navoj) do R3"
- Idealan za zaptivanje fitinga ili ventila, navojnih spojeva u metalnim vodovodnim cijevima (kao i servisne vode u krugovima za grejanje ili hlađenje, sistemima za prskanje itd.)
- Može se koristiti i za zaptivanje cijevi za benzin, dizel cijevi ili cijevi za komprimirani zrak
- Proizvod je pogodan i za zaptivanje regulatora pritiska ili separatora ulja u dovodima komprimovanog vazduha
- Ova tečna plastika stvrdnjava kada je u kontaktu s metalom u nedostatku kisika
- Kontaktne površine moraju biti suhe, bez prašine i masnoće
- Dovoljno navlažiti ljepljive površine i odmah ih spojiti
- Nije pogodno za navojne spojeve koji sadrže bakar (mesing, bronza, crveni liv) koji dolaze u dodir sa vodom temperature preko 40°C
- U Njemačkoj nije dozvoljeno za primjenu u kućnim gasnim instalacijama Prema TRGI '86/96
- Navoj se mora rezati prema standardima
- Tokom i nakon stvrdnjavanja sredstva, spojevi se ne smiju okretati, tj. naknadno podešavanje nije dozvoljeno



