Lak za obilježvanje osiguranih vijaka, Crveni

LAK-OSIGURANJE-VIJAK-CRVENI-50ML

Art.-Nr.  0893 741451 | EAN: 4099617006495
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
12  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Lak za obilježvanje osiguranih vijaka

Visoka otpornost na temperature do minimalno 145°C

Također pogodno za vanjsku upotrebu

Visoka izolacijska otpornost
Kao pokrivač za električki provodne dijelove

Visoka mehanička čvrstoća
Ali se i dalje može ukloniti

Nema korozije

Dobra otpornost na vodu, ograničena otpornost na ulje, benzin i dizel

Bez otapala i silikona

Praktična bočica u obliku harmonike

  • Lako rukovanje
  • Bolje uklanjanje ostataka
  • Bez začepljenja vrha

Područje primjene:
Lak za fiksiranje vijaka pogodan je za vizualnu provjeru svih mogućih pokreta između spojenih prilagođenih dijelova, čime se dokumentuje osiguranje kvalitete, kontrola proizvodnje i ispitivanje proizvoda lakom za brtvljenje i štiti od nepoželjnog pristupa trećih strana. Lak za fiksiranje vijaka nanosi se na vijke sa čepovima, priključne spojeve pod pritiskom, matice i druge navojne spojeve nakon što su pravilno prednapregnuti i prilagođeni.

Proizvod se također može koristiti za maskiranje električki provodnih dijelova kako bi se zaštitili od korozije i utjecaja dodira. Također, može se primjenjivati za označavanje alata kod mehaničara koji često rade u drugim radionicama ili koji surađuju sa više kolega u radionici.

Upute:
Površina na koju se nanosi mora biti čista, suha i bez masnoće. Nanesite/nakapajte lak direktno na područje koje želite osigurati.