Montažna pasta u spreju, crna, 300 ml

PASTA-MONTAŽNA-300ML

Art.-Nr.  0893 850 | EAN: 4011231836517
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 kom
6  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Visokoučinkovita pasta za podmazivanje dijelova sklopova prilikom montaže

  • Čvrsti podmazujući film smanjuje trenje, sprječava pregrijavanje i zaribavanje, štiti od habanja i osigurava radne osobine u kritičnim situacijama
  • Postojana na pritisak do granice razvlačenja svih poznatih metala
  • Postojana na vodu, morsku vodu, kiseline i baze
  • 60% udjela čvrste tvari je postojan na benzin, dizel gorivo itd.
  • Temperaturna postojanost od -35°C do +450°C, kod smanjenog dotoka zraka (npr. na vijčanim spojevima) do cca. +650°C Primjena
  • Kao montažno mazivo za nove mašine, vodilice, navojna vretena, ožljebljena vratila, teško opterećene zupčanike, puževe i manuelne mjenjače, zupčaste parove i poluge kao i za hemijske aparate. Pogodno za:
  • Klizne ležajeve izložene velikom toplotnom i površinskom opterećenju, sjedišta svih vrsta kotrljajnih ležajeva, remenica, točkova, prirubnica i osovinica, armatura (klizni zasuni, ventili, slavine)
  • Duboko izvlačenje, rezanje navoja, bušenje i testerisanje
  • Alate za rezanje, probijanje i savijanje.

Slični proizvodi