PASTA-MONTAŽNA-300ML
br. art. 0893 850

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Visokoučinkovita pasta za podmazivanje dijelova sklopova prilikom montaže
Please login to Webshop to report a bug
- Čvrsti podmazujući film smanjuje trenje, sprječava pregrijavanje i zaribavanje, štiti od habanja i osigurava radne osobine u kritičnim situacijama
- Postojana na pritisak do granice razvlačenja svih poznatih metala
- Postojana na vodu, morsku vodu, kiseline i baze
- 60% udjela čvrste tvari je postojan na benzin, dizel gorivo itd.
- Temperaturna postojanost od -35°C do +450°C, kod smanjenog dotoka zraka (npr. na vijčanim spojevima) do cca. +650°C Primjena
- Kao montažno mazivo za nove mašine, vodilice, navojna vretena, ožljebljena vratila, teško opterećene zupčanike, puževe i manuelne mjenjače, zupčaste parove i poluge kao i za hemijske aparate. Pogodno za:
- Klizne ležajeve izložene velikom toplotnom i površinskom opterećenju, sjedišta svih vrsta kotrljajnih ležajeva, remenica, točkova, prirubnica i osovinica, armatura (klizni zasuni, ventili, slavine)
- Duboko izvlačenje, rezanje navoja, bušenje i testerisanje
- Alate za rezanje, probijanje i savijanje.