Predpremaz u spreju za butilne i bitumenske trake, 500 ml

PREDPREMAZ-(BUT-BITU)-SPREJ-500ML

Art.-Nr.  0893 876002 | EAN: 4050382849557 Vel. Pak. 1: 4050382849557 Vel. Pak. 12: 4050382807441
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sprej - prajmer za poboljšanje prianjanja
Za nanošenje butilnih i bitumenskih traka na porozne i upijajuće površine.

Poboljšava snagu prianjanja
  • Znatno povećava pouzdanost spoja formiranjem stabilnog filma na površini
  • Učvršćuje hrapave i porozne podloge
  • Jednostavna primjena pomoću spreja

Brza primjena

  • Glava spreja se može okretati za horizontalno ili vertikalno raspršivanje

Vrijeme sušenja prije ljepljenja (flash-off)

  • Na +5°C - približno 20 min

  • Na 0°C - približno 30 min

  • Na -5°C - približno 40 min

Napomena
Nije kompatibilan sa bojom. Boje, lakovi i plastike mogu omekšati. Potrebno je testirati kompatibilnost sa okolnim materijalima.

Područje primjene

Za predobradu površine pri lijepljenju Würth butilnih i bitumenskih traka te traka za zaptivanje prozora sa butilnim slojem. Također pogodno za Eurasol Thermo HT.
Primjena prajmera je obavezna na poroznim i upijajućim površinama, kao što su beton, gips, drvo, zidovi, porozni beton, malter, očvrsli cementni slojevi itd., radi postizanja optimalnog prianjanja.

Uputstvo za upotrebu

Površina mora biti suha i bez prašine ili masnoće. Ukloniti ostatke boje, sredstva za impregnaciju te cementni sloj.

Zaštititi okolne površine i pod. Ravnomjerno raspršiti po površini; na jako upijajućim površinama ponoviti postupak. Obrađene površine nakon nanošenja zaštititi od prašine i vlage.
Prilikom pauze u radu očistiti glavu spreja pomoću Würth PU čistača.
Traka se može nanositi nakon propisanog vremena sušenja.

Slični proizvodi