Pasta za pranje ruku BASIC, 10 l, 10 l

ČISTAČ-RUKE-KANTA-(BASIC)-10L

Art.-Nr.  0893 900015 | EAN: 4058794348262
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Za lagana do srednje teška zaprljanja sa prirodnim abrazivom

Nježan prema koži

  • Prikladan za osjetljivu kožu zahvaljujući kombinaciji aktivnih supstanci koje čiste i visokoj koncentraciji hidratantnih sastojaka
  • Prilagođeno neutralnoj pH vrijednosti kože
  • Ne sadrži sapun
  • Dermatološki ispitano
Biorazgradive abrazivne tvari
  • Ne sadrži baze, otapala i silikon
Primjena: Dubinski čisti ruke od zaprljanja kao što su ulja, masti, metalna prašina, grafiti i čađ.


Slični proizvodi