Zaštitna folija za lak, 0,20X10m

FOLIJA-ZAŠT.LAK-TRANSPARENT-0,20X10M

br. art.  0894 101020
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zaštita od oštećenja skupe boje nastalih udubljenjima pri parkiranju, ogrebotinama na pragu vrata ili rubovima utovara od utovara/istovara, kao i od hrđe uzrokovane krhotinama kamenčića.

Zaštitna folija za lakiranje – na bazi poliuretana
  • Otporna na ogrebotine, krhotine kamena i habanje (sprječava formiranje korozije)
  • Visok stepen transparentnosti, tj. nije odmah vidljiv nakon vezivanja
  • Dobra otpornost na UV zračenje
Jednostavna samomontaža i demontaža - ukupna debljina 0,2 mm
  • Može se rastegnuti bez deformisanja, čak i oko krivina i uglova
  • Bez klizanja i zvučna izolacija
  • Samomontaža:
    • Prije nanošenja temeljno očistiti površinu boje na koju se vrši prianjanje od masnoće i prašine
    • Ukloniti sav lak za lakiranje
    • Spustiti na lokaciji koja je zaštićena od vjetra, prašine i direktne sunčeve svjetlosti
    • Zalijepiti Würth zaštitnu foliju za lakiranje samo kada je površina navlažena
    • Ne nanositi na svježe ofarbane površine
  • Demontaža:
    • Počevši od bilo kojeg ugla, film se može ukloniti u jednom komadu bez ostavljanja ostataka
    • Preporučljivo je malo zagrijati odgovarajući ugao sa fenom za lakše držanje
Akrilatno ljepilo u kombinaciji s Würthovom montažnom tečnosti
  • Trajno zadržavanje (čak i u autopraonicama)
  • Garantovano uklanjanje zaštitnog filma laka bez ostataka na površini
  • Otporan na toplotu, hladnoću i benzin
Područje primjene:
  • Zaštitna folija može se koristiti na svim lakiranim površinama (automobili, kamioni, autobusi, motocikli itd.) posebno onima koje su izložene opasnosti, npr. branici, haube, obloge točkova, blatobrani, pragovi vrata itd.
Primjena:
  • Izrežite Würth zaštitnu foliju za farbanje na potrebnu veličinu; Ukoliko je primjena za svjetla registarskih tablica, brave, svjetla za maglu itd., izrezati odgovarajuće izreze
  • Prvo zaštiti izrez za osvjetljenje registarskih tablica itd., olovkom označiti izrez na filmu za zaštitu, skinuti zaštitnu foliju laka i makazama izrezati označenu rupu
  • Ukloniti podlogu sa filma za zaštitu
  • Navlažiti stranu ljepljive folije i površinu boje koja će se zalijepiti Würthovom montažnom tečnosti (sprej boca)
  • Postaviti zaštitni film laka. Film se može rastegnuti bez deformisanja oko krivina i uglova
  • Koristeći nož, rasporediti tekućinu za montažu u linijama koje se preklapaju, radeći iznutra prema van
  • Međutim, ako još uvijek ima mjehurića zraka ili vode, ukloniti onoliko zaštitnog filma za lak koliko je potrebno, ponovo poprskati sa tečnošću za montažu i ponoviti postupak
  • Kod nabora, lagano zagrijte fenom za kosu i zagladite film pomoću oštrice
Napomene:
  • Imati na umu da se film za zaštitu laka smije koristiti samo u kombinaciji sa Würth montažnom tekućinom; Tek tada su optimalna montaža, trajno držanje i uklanjanje bez ostataka zagarantovani
  • Optimalno vezivanje filma sa podlogom postiže se nakon cca. 48 sati
  • Do ovog trenutka ne pokušavati ništa lijepiti ili izlagati zalijepljenu zaštitu laka filma velikim opterećenjima (kao što su praonice automobila, parni mlaznici itd.)