Butilna zaptivna traka u roli, 19MMX15M
TRAKA-ZAPT-BUTIL-19X2MM-ROLA-15M
Art.-Nr. 0894 700119 | EAN: 4099618482670

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Samoljepljiva i samospojiva traka za zaptivanje od butil gume osigurava dugotrajno zaptivanje zahvaljujući otpornosti na UV zrake, vremenske utjecaje i starenje.
Odlična adhezija i kompatibilnost s najčešćim materijalima
Vrlo dobra kompatibilnost s Pleksiglasom, Makrolonom i bitumenom (prema DIN EN 1548)
Dugotrajna upotreba
Odlična adhezija i kompatibilnost s najčešćim materijalima
Vrlo dobra kompatibilnost s Pleksiglasom, Makrolonom i bitumenom (prema DIN EN 1548)
Dugotrajna upotreba
- Gotovo neograničen vijek trajanja uz pravilnu primjenu
- Izvrsna otpornost na UV zrake, vremenske uvjete i vodu
- Pogodna za unutrašnju i vanjsku primjenu
- Vodonepropusna i vodootporna
- Zdravstveno bezopasna
- Bez mirisa
- Toplotno i zvučno izolirajuća
- Visok stepen zaptivenosti protiv prodora vodene pare
- Postojana u volumenu
- U skladu s VOC zahtjevima
- Brza i jednostavna primjena
- Trajno samoljepljiva
- Samospojiva
- Bez rastvarača i bez bitumena
- U skladu sa IVD tehničkim listovima br. 5, 19-1, 19-2, 25, 29, 31, 35
- Kompatibilna s bitumenom prema DIN EN 1548
- Zadovoljava VOC kriterije prema:
- EMICODE EC 1 Plus
- AgBB shemi
- Francuska VOC klasa A+ i “KMR” uredba
- Izbjegavati zavrtanje vijaka/probijanje kroz butil traku.
- Butil se ne može mehanički fiksirati!
- Butil traka za zaptivanje pogodna je za zaptivanje i fiksiranje u industriji i građevinarstvu, kao i za preklapajuća i zaštitna zaptivanja bez prenosa mehaničkih sila na spojeve, šavove, priključke, otvore, obmotavanja i kontaktne tačke, te za širok spektar popravki u unutrašnjim i vanjskim prostorima.
- Idealna je i za lijepljenje šavova i spajanje parnih barijera, za preklapajuće zaptivanje montažnih dijelova u automobilskoj i krovnoj industriji, za fasade i opremu, beton i prefab elemente, te za brodogradnju, kampere i kontejnere, kao i u industriji namještaja i završnih interijerskih radova, sanitarnim i elektro-instalacijama te ventilacionoj i klima tehnici.
- Proizvod se može koristiti i kao zaštita od korozije između metalnih materijala ili za prigušivanje vibracija i zvučnu izolaciju. Za prenos opterećenja potrebno je mehaničko osiguranje.
- Površine koje se zaptivaju moraju biti suhe, nosive i bez masnoće i prašine.
- Upijajuće i porozne površine poput betona, žbuke itd. moraju se prethodno grundirati butil prajmerom.
- Butil traku za zaptivanje potrebno je pažljivo pritisnuti na površinu.
- Spajanjem zaptivnih površina nastaje savršeno zaptivanje.
- Pretjerani pritisak može dovesti do istiskivanja mase za zaptivanje — stoga se butil proizvodi nikada ne smiju potpuno spljoštiti (koristiti podlošku kao distancer).
- Zbog svojstva „hladnog tečenja“, butil proizvodi uvijek se moraju dodatno mehanički osigurati, npr. zavrtanjem elemenata ili postavljanjem pritisnog profila.











