ČIČAK-TRAKA-STR.KUKICE-CRN-20MMX10M

br. art.  0894 811
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Koristi se u automobilskoj, namještajnoj, elektronskoj i tekstilnoj industriji. Lijepi se na glatke, porozne i hrapave površine. Za pričvršćivanje komponenti i panela, kao i za brave na vratima, kućištima i poklopcima.

  • Debljina zatvaranja:
    Prema DIN 53.370, uz pritisak zatvaranja od 0,14 ± 0,04 N/cm² = 2,0-4,0 mm
  • Otpornost na temperaturu:
    -30°C do +85°C
  • Vrsta ljepila:
    Topivo ljepilo osjetljivo na pritisak, na bazi gume

Napomena
Traka sa čičkom nije pogodna za površine koje sadrže omekšivače (npr. mekani PVC).

Čvrstoća zatvaranja
Otpornost na guljenje i smicanje testirana prema DIN 3415, dio 2, slike 5.2 i 5.3; navedene su prosječne vrijednosti (minimalne vrijednosti u zagradama).

Područje primjene
Koristi se u automobilskoj, namještajnoj, elektronskoj i tekstilnoj industriji, kao i u dekoraciji i oglašavanju. Lijepi se na glatke, porozne i hrapave površine.

Način primjene
Jednostavno zalijepite, zakovicom, ekserima ili klamericom pričvrstite oba elementa. Površine za ljepilo moraju biti čiste, suhe i bez prašine, masnoća, ulja, odvajajućih sredstava i rastvarača. Kada se zatvori, elementi se mogu prati na 60°C, hemijski čistiti i peglati.