Jednokratno zaštitno odijelo Pro 5/6, KAT3, Vel.3XL

ODIJELO.ZAŠTIT.-BIJELO-KAT3-TYP5/6-3XL

Art.-Nr.  0899 021216 | EAN: 4045989806133
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Jednokratno zaštitno PP odijelo CAT 3, tip klase 5 + 6

Izvrsna zaštita od čestica, prašine i prskanja tekućine


Sprječava statički naboj
Antistatički prema EN 1149-1

Idealno za poslove farbanja/lakiranja
Ne ostavlja dlačice

Robusno
  • Otporan na habanje i kidanje
  • Natprosječna svojstva odbijanja tekućina, čak i kod proizvoda od mineralnih ulja
Povećana sloboda kretanja i udobnost
Mekana tekstilna tkanina

Sprječava nenamjerno otvaranje
Samozaustavljivi patentni zatvarač

Elastične trake oko kapuljače, manžeta i manžeta za noge te na leđima

Napomena
Može se koristiti tokom odlaganja azbesta.

Područje primjene: 
Automehaničarske i limarske radionice, lakiranje i površinska obrada, kompanije za zbrinjavanje otpada, zbrinjavanje azbesta, građevinska industrija, rudarstvo, hemijska industrija, štamparska industrija, prerada drveta, industrijsko čišćenje, poljoprivreda, medicina, farmaceutska industrija, čišćenje spremnika i čiste sobe.

Slični proizvodi