Zamjensko staklo za panoramske zaštitne naočale Andromeda

PRIBOR-STAKLO-NAOČZAŠTPANOR-Z.0899102110

Art.-Nr.  0899 102111 | EAN: 4045727363270
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zamjensko, polikarbonatno staklo za panoramske zaštitne naočale "Andromeda"

  • Innovativna dvo-komponentna tehnologija za sigurnu zaštitu i maksimalnu udobnost nošenja
  • Velikog volumena, posebno pogodne za osobe koje nose dioptrijske naočale
  • Panoramsko vidno polje
  • Prvoklasna klima za oči zbog optimalne ventilacije
  • Moguća kombinacija sa polumaskom
  • Staklo od polikarbonata visoko otporno na udarce
  • Jedinstveni zaštitni sloj
  • Brza i jednostavna zamjena stakla
  • Individualno podesiva traka
  • 100% UV-zaštita do 400 nm
  • Odgovara EN 166 i EN 170

Slični proizvodi