Sigurnosne naočale Wega, Transpar.
NAOČALE-ZAŠTITNE-WEGA-TRANSPARENTNE
Art.-Nr. 0899 102115 | EAN: 4049557822631

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Zaštitne naočale Wega® sportskog dizajna sa perfektnom sveobuhvatnom zaštitom
Please login to Webshop to report a bug
- Čvrsto brizgane, fleksibilne komponente
- Pouzdano štiti oči od letećih čestica
- Individualno se priljubljuju uz svaki oblik lica, veoma su ugodne za nošenje i pružaju perfektnu zaštitu
- Objedinjuju osobine zaštitnih naočala sa mostom i panoramskih naočala u jedan model
- Optimalno prilagođavanje zahvaljujući uskom obliku mosta i inklinaciji (nagibu) mosta
- Visokokvalitetna prevlaka stakala
- Izvana: ekstremno otporna na ogrebotine
- Iznutra: trajno bez zamagljivanja
- 100 % UV-zaštita do 400 nm
- Odgovara EN 166 i EN 170 Područja primjene:
- Zaštitne naočale Wega® su, zahvaljujući svojoj visokoj varijabilnosti, idealne naočale kod često promjenljivih radnih uslova. Wega® naočale su pouzdan pratilac kod poslova struganja i glodanja (frezanja), u području sa visokim opterećenjem od prašine i čestica pa sve do zaštite od vjetra prilikom rada u vanjskom području. Sveobuhvatna zaštita zadržana je i u kombinaciji sa drugom ličnom zaštitnom opremom.