NAOČALE-ZAŠTIT-CASSIOPEIA-BEZBOJNE
br. art. 0899 102220

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Zaštitne naočale "Cassiopeia" futurističkog dizajna.
Please login to Webshop to report a bug
- Izvedba: bezbojne
- Futuristički, dinamički dizajn
- Okvir sa četiri zračna jastuka za nalijeganje bez pritiska
- Okvir je moguće individualno prilagoditi dužinom i nagibom
- Velika zaštitna površina
- Široko vidno polje zbog ergonomičnog oblika stakla
- Visokootporna stakla od polikarbonata
- Otporne na ogrebotine
- 100% UV-zaštita do 400 nm Dostupne u izvedbama:
- Bezbojne: odgovara EN 166 i EN 170
- Žute: odgovara EN 166 i EN 170
- Sa dejstvom povećanja kontrasta pri slabom svjetlu
- Podržava fluoroscentni efekat kod sistema za traženje pukotina sa aditivima
- Sive: odgovara EN 166 i EN 172
- Upotrebljive kao zaštita od izvora zračenja i sunca
- Primjećivanje signalnih boja je zajamčeno