NAOČALE-ZAŠTIT-CASSIOPEIA-ŽUTE

br. art.  0899 102221
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Zaštitne naočale "Cassiopeia" futurističkog dizajna.

  • Izvedba: žute
  • Futuristički, dinamički dizajn
  • Okvir sa četiri zračna jastuka za nalijeganje bez pritiska
  • Okvir je moguće individualno prilagoditi dužinom i nagibom
  • Velika zaštitna površina
  • Široko vidno polje zbog ergonomičnog oblika stakla
  • Visokootporna stakla od polikarbonata
  • Otporne na ogrebotine
  • 100% UV-zaštita do 400 nm Dostupne u izvedbama:
  • Bezbojne: odgovara EN 166 i EN 170
  • Žute: odgovara EN 166 i EN 170
    • Sa dejstvom povećanja kontrasta pri slabom svjetlu
    • Podržava fluoroscentni efekat kod sistema za traženje pukotina sa aditivima
  • Sive: odgovara EN 166 i EN 172
    • Upotrebljive kao zaštita od izvora zračenja i sunca
    • Primjećivanje signalnih boja je zajamčeno