NAOČALE-ZAŠTIT-ARRAKIS-BEZBOJNE

br. art.  0899 102390
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Savršena zaštita u sportskoj izvedbi i prikladna za različite oblike glave.

Osobine:
  • Optimalna prozirnost s optimalnim pristajanjem
  • Široko vidno polje
  • Individualna prilagodba i optimalna pokrivenost područja oko očiju
  • Promjenjivi nagib ruke
  • Mekani, neklizajući krajevi okvira
  • Visokokvalitetne polikarbonatne leće
  • Bez magle u zatvorenom i na otvorenom
  • 99,99% UV zaštita (do 380 nm)
  • Izuzetno lagane, masa 24 g