KAPA-ZAŠTITNA-EN812-PLAVA

br. art.  0899 200980
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Sportska zaštitna kapa za glavu sa modernim baseball dizajnom za svaku primjenu, kod kojih postoji opasnost od udara u glavu.
  • Vanjski materijal: 100% pamuk
  • Ljuska od tvrdog vještačkog materijala
  • Udobna za nošenje zbog postave od pjenastog materijala na ljuski i integrisanih otvora (rupica) za zrak
  • Veličina: 54-59 cm, sa podesivim kopčanjem na čičak
  • Integrisana traka za znoj
  • Presvlaka se može prati na 30°C
  • Ispitana (provjerena) po EN 812
  • Boja: tamnoplava
Područje primjene
Mehaničarski radovi, elektro i instalacioni radovi, automobilska industrija, radovi ispod podiznih platformi, u prostorijama sa policama i u skladištima, unutrašnjoj gradnji i mnogim drugim područjima gdje je neophodno zaštiti glavu od udara.

Napomena
Kape za zaštitu od udara su namijenjene da korisnika zaštite od lakših udaraca i ogrebotina. One ne štite od dejstva padajućih ili bačenih predmeta ili pokretnih visećih tereta. Kapa za zaštitu od udara se ni pod kojim uslovima ne smije nositi umjesto industrijskog zaštitnog šljema propisanog po EN 397.