RUKAVICE-ZAŠTITŠTRIKAN-BIJELA-VEL9

br. art.  0899 400020
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 par
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Univerzalne, robusne, grubo pletene rukavice od poliamid-pamuka za upotrebu u suhim područjima

Osobine:
  • Kružno duplo štrikana izvedba, bez šavova:
    • Unutra: pamuk za ugodno nošenje rukavica
    • Vani: rubusni najlon otporan na habanje
  • Tačkasta prevlaka na dlanovima i ojačanja na vrhovima prstiju od vinila sprječavaju klizanje
  • Dobra otpornost na prosjecanje i habanje
  • Dobra zaštita od toplog i hladnog
  • Mogu se prati do 60°C
  • Veličina 7-8 EN Norme/vrijednosti učinka:
  • EN 420 + EN 388, Kat. II / vrijednosti učinka 2.2.4.1 Područje primjene:
  • Za srednja do visoka mehanička opterećenja
  • Za suha područja u građevinarstvu
  • Obrada lima, plastike i metala
  • Poslovi pakovanja i konfekcioniranja
  • Montažni radovi
  • Obrada drveta
  • Poljoprivredi i šumarstvu