RUKAVICE-ZAŠTITŠTRIKAN-BIJELA-VEL10
br. art. 0899 400030

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Univerzalne, robusne, grubo pletene rukavice od poliamid-pamuka za upotrebu u suhim područjima
Please login to Webshop to report a bug
Osobine:
- Kružno duplo štrikana izvedba, bez šavova:
- Unutra: pamuk za ugodno nošenje rukavica
- Vani: rubusni najlon otporan na habanje
- Tačkasta prevlaka na dlanovima i ojačanja na vrhovima prstiju od vinila sprječavaju klizanje
- Dobra otpornost na prosjecanje i habanje
- Dobra zaštita od toplog i hladnog
- Mogu se prati do 60°C
- Veličina 7-8 EN Norme/vrijednosti učinka:
- EN 420 + EN 388, Kat. II / vrijednosti učinka 2.2.4.1 Područje primjene:
- Za srednja do visoka mehanička opterećenja
- Za suha područja u građevinarstvu
- Obrada lima, plastike i metala
- Poslovi pakovanja i konfekcioniranja
- Montažni radovi
- Obrada drveta
- Poljoprivredi i šumarstvu



