RUKAV-ZAŠTIT-KEVLAR-CUT3/250-35CM
br. art. 0899 400420

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
KEVLAR® zaštita za ruke sa otvorom za prste 35 x 8 cm.
Please login to Webshop to report a bug
- EN Norme/vrijednosti učinka
- EN 388 vrijednosti učinka: 1.3.4.3.
- EN 407 vrijednosti učinka: X.1.X.X.X.X Osobine:
- Idealno za zaštitu od posjekotina, toplote, za šaku, tetive iznad šake i dio podlaktice
- Optimalno korištenje sa zaštitnim odijelom ili sa rukavicama
- Dvoslojna, bez šavova, okruglo-finopletena izvedba od 100% Kevlar®
- Obrađeni otvor za kažiprst omogućava optimalno fiksiranje zaštite za ruke
- Dimenzije (D x Š): 35 x 8 cm
- Veličina: univerzalna Područje primjene:
- Primjenjiva za poslove povećanih zahtjeva zaštite od toplote i zaštite od rezanja
- Industrija stakla
- Obrada metala
- Obrada i prerada aluminijuma
- Za svakodnevnu upotrebu kod rada sa metalnim i plastičnim profilima
- U rizičnim područjima reciklaže i prerade otpada