RUKAVICE-ZAŠTITSPEC-KOMFORT-VEL8

br. art.  0899 400608
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
5 par
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Montažne rukavice "Komfort".

  • EN Norme/vrijednosti učinka
    • EN 420 + EN 388
    • Kat. II / vrijednosti učinka 3.1.3.1. Osobine:
  • Rukavice za laganu montažu
  • Fino štrikana vlakna od najlona sa prozračnom PU prevlakom
  • Odlična fleksibilnost
  • Izvrsno prilagođavanje formi
  • Veoma ugodne za nošenje
  • Dobro odgovaraju ženskim veličinama
  • Veličina: 8 Područje primjene:
  • Odlično primjenjive za osjetljiv i precizan rad
  • Poslovi lagane montaže
  • Elektromontaža
  • Kućni tehnički uređaji
  • Proizvodnja vozila i dijelova za vozila
  • Molerski i lakirerski radovi
  • Unutrašnja gradnja