RUKAV-ZAŠTITSPEC-MEHANIČAR-UNI-TOP-VEL10

br. art.  0899 400692
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
6 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Univerzalne rukavice "Uni-Top" za sve mehaničarske i zanatske poslove.

  • EN Norme/vrijednosti učinka
    • EN 420 + EN 388
    • Kat. II / vrijednosti učinka 4.1.3.1. Osobine:
  • Univerzalne rukavice za sve mehaničarske i zanatske poslove
  • Ugodne za kožu, bez šavova, kružno štrikane rukavice sa najlon nosivim vlaknima
  • Veoma dobre za prihvat suho-mokro
  • Specijalna, pjenasta polimerna prevlaka sa osobinama ublažavanja pritiska i vibracija
  • Odlično prilagođavanje obliku i velika fleksibilnost zbog streč materijala
  • Sigurnost za korisnika zbog čičak kopčanja
  • Veličina: 10 Područje primjene:
  • Univerzalno primjenjive za sve poslove u radionicama i industriji
  • Optimalne za poslove montaže, poslove u radionicama, mehaničarske i karoserijske poslove
  • Poslovi u špediciji, transportu i skladištima
  • Rad sa ručnim alatima i mašinama
  • Radovi koji zahtjevaju sigurno fiksiranje rukavica na ruci