RUKAVICE-ZAŠT-(TIGERFLEX-COOL)-VEL10

br. art.  0899 401050
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Pletene rukavice bez šavova, s prevlakom od nitrilne pjene, nitrilnim „Tiger“ gripom i postavom od češljane pređe, za zaštitu i spretan rad u hladnim, suhim i vlažnim uvjetima


Crno pletivo bez šavova, Nylon/Lycra® (13 igala) s elastičnim manžetama

  • Visoka udobnost nošenja i dugotrajnost

Postava od češljane pređe

  • Posebno prikladno za jesenju sezonu rada

Dlan s premazom od nitrilne pjene s dodatnim nitrilnim „Tiger“ gripom

  • Premaz koji se ponaša poput spužve
  • Tekućine se upijaju, zadržavajući premaz suhim kako bi se znatno poboljšalo prianjanje
  • Dobar zahvat (grip) u mokrim i uljnim (masnim) uvjetima - vodo/uljno odbojne
  • Izvrsna prozračnost i spretan rad
  • Umjerena otpornost na abraziju

EN standard/performanse
EN 420 + EN 388
Kat. II / Performanse 4.1.3.1

Primjena:
Lagani i srednje teški radovi koji zahtijevaju dobar zahvat i visok stepen fleksibilnosti, automobilska industrija, građevinska industrija, špedicija, transport, pakovanje i drugi radovi u skladištu, servisi/garaže/radionice (radovi popravki i održavanja)

Dostupne veličine: 8, 9, 10, 11