Zaštitne rukavice Tigerflex Hi-lite, Vel. 11
RUKAVICE-ZAŠT-(TIGERFLEX-HI-LITE)-VEL11
Art.-Nr. 0899 403091 | EAN: 4058794151381

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Pletene rukavice bez šavova, s prevlakom od nitrilne pjene i nitrilnim „Tiger“ gripom za zaštitu visoke vidljivosti, izvrsnu udobnost pri nošenju i spretan rad u suhim i vlažnim uvjetima
Please login to Webshop to report a bug
Jarko žuto pletivo bez šavova, Poliester/Spandex (15 igala) s elastičnim manžetama
- Visoka udobnost nošenja i dugotrajnost
Kombinacija boja koja pruža zaštitu visoke vidljivosti
Dlan s premazom od nitrilne pjene s dodatnim nitrilnim „Tiger“ gripom
- Premaz koji se ponaša poput spužve
- Tekućine se upijaju, zadržavajući premaz suhim kako bi se znatno poboljšalo prianjanje
- Dobar zahvat (grip) u mokrim i uljnim (masnim) uvjetima - vodo/uljno odbojne
- Izvrsna prozračnost i spretan rad
- Umjerena otpornost na abraziju
EN standard/performanse
EN 420 + EN 388
Kat. II / Performanse 4.1.3.1
Primjena:
Lagani i srednje teški radovi koji zahtijevaju dobar zahvat i visok stepen fleksibilnosti, automobilska industrija, građevinska industrija, špedicija, transport, pakovanje i drugi radovi u skladištu, servisi/garaže/radionice (radovi popravki i održavanja)
Dostupne veličine: 8, 9, 10, 11




























