RUKAVICE-ZAŠTITNITRIL-ECONOMY-PLAVE-VEL10

br. art.  0899 420001
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
144 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

"Economy" zaštitne nitrilne rukavice protiv prljavštine i srednjih mehaničkih opterećenja.

  • EN Norme/vrijednosti učinka
    • EN 420 + EN 388
    • Kat. II / vrijednosti učinka 3.1.1.1. Osobine:
  • Zaštitne rukavice protiv prljavštine i srednjih mehaničkih opterećenja
  • Prevlaka od Nitrila i sintetičkog lateksa nanešena potapanjem na srednje teški žersej (pamuk/poliester)
  • Manžetna od platna za jedra
  • Aktivno provjetravanje zbog otvora (šupljina) na poleđini rukavica
  • Dobra otpornost na habaje i prosjecanje
  • Odbija tekućine
  • Veličina: univerzalna Područje primjene:
  • Srednja mehanička opterećenja u mnogim zanatskim radovima
  • Građevinarstvu
  • Gradnji puteva
  • Obradi metala
  • Prerada i odlaganje otpada