Rukavice za zaštitu od hemikalija i vlage Vinil, vel.10

RUKAVICE-ZAŠTITHEMIJ-VINIL-VEL10

Art.-Nr.  0899 430 | EAN: 4011231843515
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 par
12  par
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Rukavice za punu zaštitu od hemikalija i vlage sa vinilnom prevlakom na postavi od pamuka i žersea.

  • EN Norme/vrijednosti učinka
    • EN 420 + EN 388 + EN 374
    • Kat. III / vrijednosti učinka 4.1.2.1. Osobine:
  • Puna zaštita od hemikalija i od vlage sa vinilnom prevlakom na postavi od pamuka i žersea
  • Vrlo dobro mokro i suho držanje zbog mikrohrapavosti dlanova rukavica
  • 100% zaptivne na tečnosti
  • Žerse postava za izolaciju toplote i hladnoće
  • Zaštita od hemikalija i vlage
  • Antibakteriološke
  • Ukupna dužina: 35 cm
  • Veličina: 10 Područje primjene:
  • Srednja mehanička opterećenja u mokrom području
  • Zaštita od hemikalija
  • Transport opasnih materija
  • Vozači cisterni
  • Rukovanje sa hemikalijama i vlagom
  • Poslovi čišćenja
  • Poljoprivreda
  • Pogoni odlaganja otpada
  • Ribarnice i prerada ribe
  • Rad u hladnom

Slični proizvodi