RUKAVICE-ZAŠTITHEMIJ-VINIL-VEL10
br. art. 0899 430

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Rukavice za punu zaštitu od hemikalija i vlage sa vinilnom prevlakom na postavi od pamuka i žersea.
Please login to Webshop to report a bug
- EN Norme/vrijednosti učinka
- EN 420 + EN 388 + EN 374
- Kat. III / vrijednosti učinka 4.1.2.1. Osobine:
- Puna zaštita od hemikalija i od vlage sa vinilnom prevlakom na postavi od pamuka i žersea
- Vrlo dobro mokro i suho držanje zbog mikrohrapavosti dlanova rukavica
- 100% zaptivne na tečnosti
- Žerse postava za izolaciju toplote i hladnoće
- Zaštita od hemikalija i vlage
- Antibakteriološke
- Ukupna dužina: 35 cm
- Veličina: 10 Područje primjene:
- Srednja mehanička opterećenja u mokrom području
- Zaštita od hemikalija
- Transport opasnih materija
- Vozači cisterni
- Rukovanje sa hemikalijama i vlagom
- Poslovi čišćenja
- Poljoprivreda
- Pogoni odlaganja otpada
- Ribarnice i prerada ribe
- Rad u hladnom



