RUKAVICE-ZAŠTITNITRIL-330MM-VEL9
br. art. 0899 43509

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Jednokratne rukavice za zaštitu od hemikalija Nitril.
Please login to Webshop to report a bug
- EN Norme/vrijednosti učinka
- EN 420 + EN 388 + EN 374
- Kat. III / vrijednosti učinka 4.0.0.2. Osobine:
- Univerzalne, lagane rukavice za zaštitu od hemikalija od akril-nitril-butadiena sa postavom od veluriziranog pamuka
- 100% nepropusne
- Siguran prihvat zbog hrapavosti dlanova
- Zaštita od hemikalija i tekućina, mnogih baza, kiselina, masti, ulja i djelimično od otapala
- Ispitane na prehrambene namirnice
- Antibakteriološke
- Bez silikona
- Ukupna dužina: 33 cm
- Veličina: 9 Područje primjene:
- Poslovi lakiranja
- Obrada površina
- Bajcanje
- Materijali za hlađenje i podmazivanje
- Galvanske kupke
- Čišćenje
- Industrija prehrambenih namirnica
- Auto radionice i održavanje mašina



