RUKAV.ZAŠT.-NITRIL-GRIP-COMFORT-CRNE-M

br. art.  0899 470141
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
50 kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vrlo robusne rukavice za jednokratnu upotrebu sa odličnim prianjanjem zahvaljujući specijalnim izbočinima i maksimaloj udobnosti nošenja

Lako se skida i oblači, udobna za nošenje

Posebna teksturirana površina

• Odlična mehanička otpornost i otpornost na kidanje
• Optimalno prianjanje čak iu vlažnim i masnim radnim okruženjima

Bez pudera i bez lateksa

U praktičnom dozatoru za jednokratnu upotrebu

• Boja: crna
• Materijal: Nitril
• Unutrašnja obrada: Flocklined
• Standardi: EN 374 EN 420
• Kategorija: III
• Dužina: 240 mm
• Debljina materijala: 0,18 mm