Jednokratne rukavice Nitril bez pudera CAT III, Vel.L

RUKAV.-ZAŠTIT.-NITRIL-KAT.III-PLAVE-L

Art.-Nr.  0899 470382 | EAN: 4053479301204
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
100 kom
100  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Jednokratne nitrilne zaštitne rukavice, otporne na tekucine i sigurne za hranu, Kat. III
  • Zaštitne rukavice od nitrila/4 mm
  • Bez alergenih proteina lateksa
  • Reverzibilan
  • Proizvodni proces bez silikona
  • Bez pudera
  • Nepropusno za tekućine
  • Norme: EN 374 EN 420 EN 455

Debljina materijala
Prsti: 0,12 - 0,13 mm
Dlanovi: 0,09 - 0,10 mm
Manžetna: 0,07 - 0,08 mm

Slični proizvodi