RUKAV.-ZAŠTIT.-NITRIL-KAT.III-PLAVE-L
br. art. 0899 470382

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
Jednokratne nitrilne zaštitne rukavice, otporne na tekucine i sigurne za hranu, Kat. III
- Zaštitne rukavice od nitrila/4 mm
- Bez alergenih proteina lateksa
- Reverzibilan
- Proizvodni proces bez silikona
- Bez pudera
- Nepropusno za tekućine
- Norme: EN 374 EN 420 EN 455
Prsti: 0,12 - 0,13 mm, dlanovi: 0,09 - 0,10 mm, manšeta: 0,07 - 0,08 mm