Zaštita za volan PE-streč film sa drškom, set (2+1)

FOLIJA-ZAŠTITVOLAN-2FOL-1DRŠK

Art.-Nr.  0899 500025 | EAN: 4038898020714
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Set zaštitnih folija za upravljač sa drškom, crvena

  • Jedna rola je dovoljna za ca. 215 zaštita volana
  • Beskonačna folija primjenjiva za sve tipove volana
  • Materijal: PE-folija, transparentna
  • Debljina materijala: 14 μm
  • Dimenzije: 300 x 140 mm (LxB)
  • U isporuci: 2 folije uključujući 1 dršku