SET-SPANNFIX-SISTUVEZIV-16MM
br. art. 0899 713000

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Spannfix kompletan vezni tračni sistem za teška opterećenja.
Please login to Webshop to report a bug
- Kompaktan sistem za jednostavno i brzo rukovanje
- Pet puta lakša od čelične trake za idealan rad na terenu
- Jednostavno fiksiranje rukom ili uz pomoć zatezača
- Otporna na UV zračenje i vremenske utjecaje
- Jako otporna na hemikalije
- Ne ostavlja ulegnuća, ogrebotine i fleke od hrđe na mjestima poveziva
- Ne dolazi do oštećenja materijala koji se povezuju
- Traka i spojnice se mogu upotrijebiti više puta što štedi novac
- Nema oštrih ivica i opasnosti od povreda, i prilagođava se svim oblicima Pažnja:
- Udarni tereti mogu zahtjevati veći broj omotavanja Sadržaj isporuke: Spannfix komplet sistem
- 1 uređaj za omotavanje
- 1 zatezač
- 1000 spojnica za traku
- 1 rolna poliesterske trake 16 mm x 850 m



