Vreća za smeće bez stezne trake, 120L

VREĆA-OTPAD-JAKA-700X1100X0,04-PLAVA

Art.-Nr.  0899 800550 | EAN: 4048539265800
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
25 kom
25  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Vreća za otpad, 120 l.

Svojstva:
  • Materijal: Premium LDPE
  • Dimenzije:700 x 1100 mm

Slični proizvodi