Krpa za čišćenje Tex-Soft, 500 list

KRPA-ČIŠĆ-SOFTEX-29X38CM-500LIST

Art.-Nr.  0899 800901 | EAN: 4011231844642
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
1 kom
1  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Supermeka jednoslojna tekstilna krpa Softex za čišćenje i poliranje površina u području prehrambene industrije.

  • Primjenjiva kao polir krpa
  • Izuzetno postojana na kidanje čak i vlažna
  • Postojana na otapala
  • Bez silikona
  • Bez dlačica (niti)
  • Odlično upija
  • Može se prati, cijediti te ponovno upotrijebiti
  • Sigurna za upotrebu u području prehrambenih namirnica
  • Izvedba: bijela 1-slojna (format krpa)
  • Dimenzije: 29 x 38 cm, broj listova: 1 karton*
  • Težina: 70 g/m³

Slični proizvodi