MIKSER-TIPL-PLAST-WIT
br. art. 0903 420001

Nije dostupno
Trebate više informacija?
Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?
Please login to Webshop to report a bug
WIT statički mikser za WIT kartuše
Za WIT kartuše WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 sistema sa elementom za čišćenje
Za miješanje dvije "komponente WIT kartuša"
Bočna kontura mješača se može koristiti za čišćenje kartuša. Kartuša se tada može ponovno zatvoriti svojim poklopcem.
Prikladno za injektiranje maltera hemijskih tipli sljedećih tipova:
Za WIT kartuše WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 sistema sa elementom za čišćenje
Za miješanje dvije "komponente WIT kartuša"
Bočna kontura mješača se može koristiti za čišćenje kartuša. Kartuša se tada može ponovno zatvoriti svojim poklopcem.
Prikladno za injektiranje maltera hemijskih tipli sljedećih tipova:
- WIT-VM 100, SPECIJALNO ZA BETON
- WIT-EXPRESS
- ALLROUNDER WIT-VM 250
- WIT-EA 150, SPECIJALNO ZA PRIRODNI KAMEN
- BASIC WIT-PM 200
- WIT-NORDIC
- Koaksijalni (1:10): 150 ml, 330 ml, 380 ml, 420 ml
- Cjevasti film (1:10): 300 ml
- Nastavak mlaznice miksera WIT-MV, čvrsti, 10 x 200 mm
- Nastavak mlaznice miksera WIT-MV, čvrsti, 10 x 2000 mm
- Nastavak mlaznice miksera WIT-MV, fleksibilan, 10 x 2000 mm