Statički mikser Fill & Clean, WIT

MIKSER-TIPL-PLAST-WIT

Art.-Nr.  0903 420001 | EAN: 4011231846424
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
10 kom
10  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

WIT statički mikser za WIT kartuše

Za WIT kartuše WIT-VM 250, WIT-VM 100, WIT-Nordic, WIT-Express, WIT-PM 200, WIT-EA 150 sistema sa elementom za čišćenje

Za miješanje dvije "komponente WIT kartuša"

Bočna kontura mješača se može koristiti za čišćenje kartuša. Kartuša se tada može ponovno zatvoriti svojim poklopcem.

Prikladno za injektiranje maltera hemijskih tipli sljedećih tipova:
  • WIT-VM 100, SPECIJALNO ZA BETON
  • WIT-EXPRESS
  • ALLROUNDER WIT-VM 250
  • WIT-EA 150, SPECIJALNO ZA PRIRODNI KAMEN
  • BASIC WIT-PM 200
  • WIT-NORDIC
Prikladno za kartuše za malter:
  • Koaksijalni (1:10): 150 ml, 330 ml, 380 ml, 420 ml
  • Cjevasti film (1:10): 300 ml
Odgovarajući nastavci miksera:
  • Nastavak mlaznice miksera WIT-MV, čvrsti, 10 x 200 mm
  • Nastavak mlaznice miksera WIT-MV, čvrsti, 10 x 2000 mm
  • Nastavak mlaznice miksera WIT-MV, fleksibilan, 10 x 2000 mm

Slični proizvodi