Injekcioni malter WIT-PE 500, 385ml

MALTER-(WIT-PE500)-SBSKARTUŠ-385ML

Art.-Nr.  0903 480001 | EAN: 4046778382364
Loading
Prijavite se za prikaz cijena
12 kom
12  kom
Nije dostupno
Trebate više informacija?

Kontaktirajte nas putem telefona ili e-maila?

Injekcioni malter za naknadno pričvršćivanje (malterom) armaturnih veza. Kartuša 385 ml uključujući 1 statički mikser.

Područja primjene:
  • Upotrebljava se za naknadne armaturne veze (nadogradnju)
  • Armaturne veze (nadogradnja) smiju se koristiti u normalnom betonu klase čvrstoće od najmanje C12/15 (B15) i najviše C50/60 (B55)
  • BST 500 S smije se koristiti za pretežno mirujuća (statička) i kvazi mirujuća (statička) opterećenja, zatezni anker W-ZA je samo za pretežno mirujuća (statička) opterećenja
  • Temperatura kod malterisanja (vezivanja hemijskim malterom) ne smije prelaziti 50°C, kratkotrajno +80°C
  • Pogodno za proširivanje građevinskog objekta, zidnih i stropnih priključaka, proširenje nosive konstrukcije, ojačanje nosive konstrukcije, nadogradnja balkona i nadstrešnica, zatvaranje privremenih otvora i u slučaju da su „zaboravljene“ armaturne šipke Prednosti:
  • Fleksibilno i pouzdano naknadno proširivanje armaturnih veza (nadogradnja)
  • Odobren kompletan sistem za promjere šipki od 8 do 28 mm i zatezni anker W-ZA; M12, M16 i M20
  • Dugo vrijeme obrade
  • WIT-REBAR školovanje za montere
    • sigurna i jednostavna montaža
  • Bušenje rupa se može vršiti pomoću elektro i pneumatskih čekića kao i postupkom bušenja dijamantnim alatima
  • Veoma velike dužine ankerisanja (do 2,80 m kod promjera šipke 14-28 mm i temperature maltera ≥ 20°C)
  • Fleksibilna montaža: horizontalna, vertikalna na gore i na dolje (iznad glave) Osobine:
  • Ankerisanje putem spajanja (vezivanja) injekcionog maltera i rebrastih armaturnih šipki
  • Dimenzionisanje kao kod ravnih, zabetoniranih, armaturnih šipki po relevantnom standardu za armirani beton DIN 1045-1:2001-07 odnosno EN 1992-1-1:2004
  • Opšte odobrenje nadzora za građevinarstvo Z-21.8-1834
  • Europsko tehničko odobrenje ETA-07/0313
  • Otpornost na vatru: F30, F60, F90, F120 i F180, sadržano u odobrenju Z-21.8-1834
  • Temperaturna otpornost do + 50°C, kratkotrajno do +80°C
  • Minimalna temperatura podloge (građevinskog dijela): +5°C
  • Temperatura transportovanja i skladištenja (kartuše): +5°C do +25°C
  • Minimalni rok upotrebe pri propisnom skladištenju: 24 mjeseca

Slični proizvodi